「全長(m)」から絞り込む
プラグ付電源用コード 3m 灰川崎電線当日出荷
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3色灰仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグ付3M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒15A125V川崎電線61日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰7A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒7A125V川崎電線5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります