絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ニチバン(1)
  • リンレイテープ(1)
  • TORAY(東レ)(1)
テープ幅(mm)
  • 130
  • 9(78)
  • 10(289)
  • 12(161)
  • 13(99)
  • 15(400)
  • 18(129)
  • 19(324)
  • 20(390)
  • 24(86)
  • 25(601)
  • 30(333)
  • 38(186)
  • 40(168)
  • 48(107)
  • 50(1,332)
  • 60(80)
  • 75(264)
  • 100(412)
  • 150(83)
  • 200(83)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.13(1)
  • 0.57(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
基材
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・布系
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 200(2)
10・20・200
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
6,498税込7,148
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
伸縮性粘着合皮シート TRUSCO伸縮性粘着合皮シートTRUSCO(1件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステルテープ厚さ(mm)0.57粘着剤アクリル系樹脂
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(7巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
セコタン 積層養生テープ ニチバンセコタン 積層養生テープニチバン
83,980税込92,378
1箱(8巻)
3日以内出荷
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。仕様剥離紙あり材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)桃/緑/青/黄土構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ