絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • リンレイテープ(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • サンワ(1)
テープ幅(mm)
  • 290
  • 10(401)
  • 12(266)
  • 13(108)
  • 15(602)
  • 18(235)
  • 19(416)
  • 20(544)
  • 24(175)
  • 25(823)
  • 30(494)
  • 38(278)
  • 40(242)
  • 48(225)
  • 50(1,776)
  • 60(116)
  • 75(356)
  • 100(547)
  • 150(104)
  • 200(111)
  • 300(120)
用途
  • 用途多用途(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.13(1)
  • 0.292(1)
  • 0.5(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐薬品(2)
基材
  • アクリル系(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(1)
アクリル系・フッ素樹脂・ポリエステル・布系
テープ長さ(m)
  • 16.45(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 200(1)
16.45・18・20・30・200
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・グレー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
13,980税込15,378
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(3巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワPTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズサンワ
179,000税込196,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
グレー使用温度範囲(℃)-40~176粘着剤アクリル系粘着剤
ベータテープ 4425-05 3M(スリーエム)ベータテープ 4425-053M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
べたつきが強く初期接着力が優れ、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
用途電気、建築、輸送機などの部材接着用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)290×30テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ