絞り込み
ブランド
  • エルティーアイ
  • モノタロウ(88)
  • エスコ(733)
  • 3M(スリーエム)(612)
  • ニトムズ(262)
  • 日東電工(203)
  • 寺岡製作所(198)
  • ニチバン(172)
  • TRUSCO(169)
  • RS PRO(142)
  • マクセル(131)
  • セキスイ(122)
  • 日本緑十字社(100)
  • tesa(テサ/テサテープ)(86)
  • サンワ[テープ](78)
  • オカモト[安全靴・作業靴](71)
  • リンレイテープ(70)
  • 光洋化学(70)
  • 中興化成工業(68)
  • カモ井加工紙(66)
  • サンユー印刷(56)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 50(5)
  • 75(2)
  • 120(1)
  • 330(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途表示・安全用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(3)
  • 0.21(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.6(1)
特長
  • 屋外使用可(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 蓄光反射(3)
基材
  • アクリル系(2)
  • ウレタン系(2)
  • ポリエステル(9)
  • 紙系(1)
アクリル系・ウレタン系・ポリエステル・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 1(3)
  • 5(2)
  • 5.2(2)
  • 10(1)
  • 10.2(3)
0.3・0.35・1・5・5.2・10・10.2
  • 色クリア(1)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シールエルティーアイ(6件のレビュー)
479税込527
1袋(36個)ほか
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」エルティーアイ(5件のレビュー)
899税込989
1セットほか
当日出荷
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
高輝度蓄光テープ ある・ふら エルティーアイ高輝度蓄光テープ ある・ふらエルティーアイ(2件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用エルティーアイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(14本)
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.12材質PETフィルム、粘着剤
蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内外の安全対策に。厚さ(mm)0.21材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
誘導ライン用蓄光テープ エルティーアイ誘導ライン用蓄光テープエルティーアイ
5,898税込6,488
1セット(10枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×300取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーン入数1セット(10枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
矢印ステッカー用保護フィルム 矢印 エルティーアイ矢印ステッカー用保護フィルム 矢印エルティーアイ
1,598税込1,758
1セット(6枚)
当日出荷
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12寸法(mm)120×120RoHS指令(10物質対応)対応
誘導ライン用保護フィルム エルティーアイ誘導ライン用保護フィルムエルティーアイ
3,898税込4,288
1セット(10枚)
当日出荷
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途避難誘導ライン蓄光テープAF530にぴったりサイズ材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12寸法(mm)75×330RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーコートフィルム SOCシリーズ エルティーアイオーバーコートフィルム SOCシリーズエルティーアイ
8,998税込9,898
1巻
7日以内出荷
屋内外対応 滑り止めガラスビーズ付 床面保護フィルムSOCシリーズ「滑らず安全」な床面保護フィルムが登場。テープや標識の損傷を完全防備。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。耐候性に優れている為、屋外環境でもご使用頂けます。
材質ガラスビーズ・アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・アクリル系粘着剤透明テープ幅(mm)50(25用)テープ長さ(m)10.2厚さ(μm)約210主な用途保護用アズワン品番64-9310-21特性摩耗性/耐候性/屋外使用可

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ