テープ :「樹脂ネジ」の検索結果

特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。テープをしっかり押さえつけて平らにします。オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2m)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。 化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。 このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.075mm長さ = 12m色 = 白動作温度 Min = -190℃動作温度 Max = +230℃
1個
229 税込252
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります