テープ :「白ガス管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ワイヤ強化ガラス繊維上がりテープ RS Pro では、スズめっき銅ワイヤ、連続フィラメントガラス、 990 Tex 9 Micron ガラス、 1430 Tex Micron ガラスで製造された優れたワイヤ強化ガラス上がりテープを発売します。ガラス繊維強化テープは、高温に耐性があるため、オイル燃焼機器で使用するのに最適なソリューションです。。. このテープは、温度上昇の影響を受けることが Ability ( 温度上昇 ) を有効にすることができます。RS Pro では、このテープを全体的にワイヤで補強し、耐久性と強度を高めるように設計されているため、さまざまな環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro テープは、に対する耐熱性を備えています 連続使用限界は 600 ° C で、融点は同じです 温度は 840 ° C です テープは、ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性があります 過酷な環境にも最適です スズめっき銅ワイヤで補強されたテープで、強度が向上しています 耐久性に優れ、長寿命です 優れた化学的安定性 無機、滅菌、不燃性により丈夫で、さまざまな用途に適しています オイル、溶剤、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります 用途 RS Pro 25 mm ワイヤ強化ガラス繊維入りウィック Coil と 25白色です。このワイヤ強化ガラスにより、ほとんどの腐食性物質に対する攻撃に耐えることができます。 寸法 優れた化学的安定性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合25 mm x 1.5 mm x 25 m RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様動作温度 Max = +600℃長さ = 25m幅 = 25mm厚さ = 1.5mm難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
取扱い終了

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります