1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 電気テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 電気テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな絶縁用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。このテープは、低粘着性ゴム樹脂接着剤付きの黒色の薄い PVC テープとして設計されているため、最適な適合性が得られ、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、このテープは難燃性、耐水性、耐紫外線性を備え、風雨にさらされる環境に最適です。電気技術者の工具箱に欠かせないコンポーネントで、さまざまな用途に対応できます。この高性能 RS Pro 電気テープは、最も過酷な電気用途で最高の性能を発揮するように設計されています。 特長と利点:この黒色 RS Pro PVC 絶縁テープは、さまざまな環境での絶縁用途に適した高品質のソリューションです このテープは、粘着性の低いゴム樹脂接着剤により、不規則な形状でも柔軟性となじみ性があり、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です この RS Pro テープは難燃性のため安全に作業でき、耐摩耗性も備えているため、テープを誤って損傷しないように保護されています用途:電気絶縁テープは、さまざまな環境におけるあらゆるタイプの一般的な電気的用途及び機械的用途に使用されます。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。さらに、一部のテープには難燃性や自消性も備え、作業中の最高の安全性が確保されています。電気テープは、次のような産業で最もよく使用されています。 航空宇宙 自動車 マリン 構造 工学 保守 エンターテイメント及びビデオ制作RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黒幅 = 50mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング