絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(85)
  • エスコ(467)
  • 3M(スリーエム)(345)
  • ニトムズ(278)
  • TRUSCO(172)
  • 日東電工(164)
  • ニチバン(157)
  • マクセル(130)
  • 日本緑十字社(75)
  • tesa(テサ/テサテープ)(63)
  • セキスイ(61)
  • 寺岡製作所(61)
  • オカモト[安全靴・作業靴](55)
  • リンレイテープ(54)
  • 光洋化学(47)
  • 中興化成工業(45)
  • 日東エルマテリアル(44)
  • エクト(44)
  • ダイヤテックス(43)
  • WAKI(和気産業)(43)
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 50(2)
  • 50.8(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.096(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(1)
基材
  • ゴム系(2)
  • フッ素樹脂(1)
ゴム系・フッ素樹脂
テープ長さ(m)
  • 0.75(1)
  • 1.5(2)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
0.75・1.5・2.7・3・4.5・9・11・13
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
イエロー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性関連資料(3.4MB) (0.24MB)使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
リペアテープ 旭エンジニアリングリペアテープ旭エンジニアリング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE旭エンジニアリング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイダーテープ 旭エンジニアリングスパイダーテープ旭エンジニアリング
2,898税込3,188特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ