絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
- 75(1)
- 100(2)
用途
補修用(1)
隙間用(1)
特長
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
基材
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(2)
- フッ素樹脂(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.096(1)
- 0.3556(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 14(1)
テープ長さ(m)
- 0.165(1)
- 0.75(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 4.5(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 13(1)
0.165・0.75・2.7・3・4.5・9・11・13
色
イエロー(1)
グレー(1)
ブラック(1)
レッド(1)
イエロー・グレー・ブラック・レッド
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(9)
- ニトムズ(54)
- エスコ(26)
- マクセル(25)
- 3M(スリーエム)(20)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- 日東エルマテリアル(10)
- TRUSCO(9)
- 呉工業(クレ)(8)
- 寺岡製作所(7)
- まつうら工業(7)
- 折原製作所(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- 古藤工業(Monf)(5)
- アサヒペン(5)
- カクダイ(4)
- セキスイ(4)
- 日本バルカー(4)
- Rectorseal(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096色イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。30分で金属のように硬くなります。飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。付属品ゴム手袋トラスコ品番228-9679材質ガラス繊維幅(mm)100厚さ(mm)0.3556色灰色長さ(m)9容量(g)696シートサイズ(mm)100×9000適合配管径(Φmm)125~200RoHS指令(10物質対応)対応
リペアパテHPシリーズ
旭エンジニアリング¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14色ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098