耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)-30~200
車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤アクリル系
特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
挿すだけで接着部が浮いてカンタンにはがせる 両面テープはがし剤との併用で作業効率アップ 切れにくい高強度な糸でエンブレムもはがす
用途両面テープやエンブレムはがしに
セット内容ストレートヘラ×1、アングルヘラ×1、高強度ライン(50cm)×1
色黒
ヘラサイズ(mm)全長141×幅20×厚さ6
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)-30~200
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)2
使用可能温度範囲-30~200℃
テープ長さ(mm)140
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
薄くて目立たずしっかり固定
用途エンブレムの接着に
色グレー
使用温度範囲(℃)-30~150
テープ幅(mm)5
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤アクリル系粘着剤
特性薄くて強力
1巻
¥639
税込¥703
3日以内出荷
薄型パーツをしっかり固定
用途ナビパネル・アクセサリー などの接着に
色グレー
使用温度範囲(℃)-30~150
テープ幅(mm)6
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.8
粘着剤アクリル系粘着剤
特性薄くて強力
1巻
¥779
税込¥857
3日以内出荷
長いテープで綺麗に貼れる
用途ドアモールなどのメッキパーツの接着に
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材発泡ポリマー
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
粘着剤アクリル系粘着剤
特性薄くて強力
1巻
¥899
税込¥989
3日以内出荷
上向き噴射でも液垂れしない高密着スプレータイプ 強力な両面テープもきれいにはがせる!
用途両面テープやステッカーはがしに。両面テープ・ステッカー以外にもいろいろ除去できます。(ガムテープ、油汚れ、グリース、オイル、ピッチ・タール)
成分天然オレンジオイル
容量(mL)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。