テープ :「ガムテープ 水」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター
自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)220
1台
¥209,000
税込¥229,900
4日以内出荷
巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー
付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ
適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可
質量(g)13500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)20~80
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280
長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)240
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。
仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません
その他【推奨作業】重
付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ
質量(g)13500
テープ幅(mm)20-80
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)
電源GTD-500TLから供給
定格消費電力(W)65
表示LCDデジタル表示
センサーUM-CJ01
対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可
機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)
使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下
長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)163
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。