テープ :「表面保護用テープ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合表面保護フィルムテープ 質量(g)16500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~150 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 定格消費電力(W)420 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)180 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット! 仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント 適合表面保護フィルム 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能) 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 主な用途保護用 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能) 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります