カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(80)
- 3M(スリーエム)(546)
- ニトムズ(265)
- 寺岡製作所(190)
- 日東電工(旧:Permacel)(169)
- TRUSCO(161)
- ニチバン(149)
- RS PRO(134)
- マクセル(119)
- オカモト(103)
- セキスイ(100)
- 日本緑十字社(99)
- tesa(テサ/テサテープ)(93)
- リンレイテープ(65)
- 中興化成工業(62)
- 光洋化学(61)
- カモ井加工紙(54)
- ユニット(48)
- エクト(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-137材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)
エスコ(3件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
熱収縮ラバーグリップ
エスコ(32件のレビュー)¥1,100~税込¥1,210~1個当日出荷120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥220~税込¥242~1巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
6.2mmx7m シールテープ(20巻)
エスコ(3件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
封缶用テープ
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1巻当日出荷片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系色透明テープ長さ(m)66芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)6.2テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥140税込¥1541個翌々日出荷難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)8テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ビニールテープセット
エスコ¥1,680税込¥1,8481組当日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥535税込¥5891巻当日出荷仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス色黄色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)45テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥2,470税込¥2,7171箱(20巻)翌日出荷20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)8テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141巻当日出荷冷凍品の固定・梱包などに材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥895~税込¥985~1巻(2巻)ほか翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371パック(4巻)当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
エスコ¥2,510税込¥2,7611個当日出荷接着しにくいシリコンゴムの接着が可能エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(4枚)当日出荷VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系寸法(mm)300×200色(シート)無色半透明テープ厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
...





























![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)







![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)