絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(5)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(39)
- 70(2)
- 75(1)
- 76(1)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(23)
- 144(1)
- 150(4)
- 380(1)
用途
滑り止め用(55)
表示・安全用(6)
使用場所
屋内(16)
屋外(45)
特長
- 反射(2)
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 耐久(5)
- 耐候(10)
- 耐水(23)
- 耐油(21)
- 耐薬品(15)
- 蛍光反射(3)
- 透明(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.075(1)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.152(1)
- 0.16(2)
- 0.195(1)
- 0.22(6)
- 0.27(1)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.6(5)
- 0.64(3)
- 0.7(9)
- 0.75(3)
- 0.8(15)
- 0.89(3)
- 0.9(3)
- 0.91(4)
- 1.2(3)
- 1.5(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(5)
- アルミ箔(12)
- オレフィン系(9)
- ゴム系(3)
- ナイロン(1)
- プラスチック(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(3)
- 塩ビ(35)
- 布系(4)
- 紙系(9)
- 金属(9)
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
- 0.09(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 0.504(1)
- 1(8)
- 3(1)
- 5(19)
- 7.6(1)
- 9.1(1)
- 10(5)
- 15.2(3)
- 18(8)
- 18.2(1)
- 18.3(24)
- 30(3)
- 50(3)
- 55(1)
- 180(1)
0.09・0.2・0.5・0.504・1・3・5・7.6・9.1・10・15.2・18・18.2・18.3・30・50・55・180
色
イエロー(24)
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(8)
グレー(7)
パープル(1)
ブラウン(3)
ブラック(27)
ブルー(9)
ホワイト(8)
レッド(10)
白×赤(1)
黒×黄(14)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×赤・黒×黄
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- 日本緑十字社(74)
- TRUSCO(57)
- ユニット(44)
- 3M(スリーエム)(27)
- 日東エルマテリアル(26)
- ニトムズ(24)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- MYST(11)
- RS PRO(11)
- カーボーイ(10)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- エルティーアイ(8)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- ブランドをもっと見る

熱収縮ラバーグリップ
エスコ(32件のレビュー)¥1,100~税込¥1,210~1個当日出荷120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥535税込¥5891巻当日出荷仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10![19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791485-210511-02.jpg)
19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK]
エスコ¥2,080税込¥2,2881巻当日出荷テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します芯径(mm)30(1.1”)耐熱温度(℃)5~80
ラインテープディスペンサー
エスコ¥24,000税込¥26,4001個当日出荷ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥1,880税込¥2,0681巻翌日出荷仕様●粒度:#60●粘着式●反射タイプ色黄テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.75粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋内外
Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥280税込¥3081巻当日出荷仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥4,770~税込¥5,247~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥1,050税込¥1,1551巻当日出荷仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
滑り止めテープ EA944DXシリーズ
エスコ¥1,450~税込¥1,595~1巻翌日出荷仕様●粒度:#60●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ基材PVCテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.75粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋内/屋外特性屋外使用可
50mmx10m ラインテープ(白)
エスコ¥4,620税込¥5,0821巻翌日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
Φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥9,530税込¥10,4831個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)50収縮後内径(Φmm)25
滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥560税込¥6161巻翌日出荷仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥7,950税込¥8,7451個欠品中耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-6粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)
エスコ(1件のレビュー)¥7,950税込¥8,7451個当日出荷用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-16粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
強力ラインテープ
エスコ¥9,610税込¥10,5711巻翌日出荷粘着式。剥離紙付き。耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。強力接着剤のため、フォークリフトなどの重量車両の往来にも耐性があります。材質ポリエステル幅(mm)50厚さ(mm)0.27色白長さ(m)30使用温度範囲(℃)-65~65粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)27.5
ハイレベル蛍光反射テープ
エスコ¥21,500税込¥23,6501巻(1巻)翌日出荷粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43色黄長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
滑り止めテープ用プライマー
エスコ¥7,220税込¥7,9421缶(1缶)当日出荷空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。質量(g)900内容量(L)1適合品番EA944DL-1~-112特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥3,730税込¥4,1031巻翌日出荷仕様●幅(mm):100●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥985税込¥1,0841巻翌日出荷仕様●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-3A材質剥離紙主な用途滑り止め用









![19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791485-210511-02.jpg)