テープ :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA979K-23 材質アルミニウム、ゴム タイプネジ止め(ねじ7本付属)
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-50 材質PP 長さ(mm)500 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.5 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-25 材質PP テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.25 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-100 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-30 材質PP 長さ(mm)300 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.3 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-10 材質PP 長さ(mm)100 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.1 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-45 材質PP 長さ(mm)450 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-25 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.25 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-15 材質PP 長さ(mm)150 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.15 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-100 材質PP テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)1 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-40 材質PP 長さ(mm)400 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.4 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-40 材質PP 長さ(mm)400 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.4 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-30 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.3 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.67 長さ(m)4.5 テープ地色 主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 粘着力(N/10mm)8.76 引張強度(N/10mm)14
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に 材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:白
1箱(20巻)ほか
9,800 税込10,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け エスコ品番EA944MG-3 厚さ薄手 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 使用温度‐20/110℃ 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

エスコ品番EA944NE-25 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。 エスコ品番EA944MG-4 材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

エスコ品番EA944MD-20 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
エスコ品番EA943VA-4 テープ地色 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります