絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 中興化成工業(39)
  • 3M(スリーエム)(34)
  • 寺岡製作所(30)
  • 日東電工(29)
  • TORAY(東レ)(14)
  • TRUSCO(7)
  • 東レ・デュポン(7)
  • ニトムズ(6)
  • Denka(デンカ)(5)
  • イシマル産業(5)
  • AGC(4)
  • テサ (tesa)(4)
  • ニチバン(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • 住友ベークライト(3)
  • キラックス(3)
  • ユーボン(3)
  • サンユー印刷(3)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 19(34)
  • 25(17)
  • 50(23)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(76)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(3)
  • 0.08(5)
  • 0.1(2)
  • 0.13(10)
  • 0.178(1)
  • 0.18(8)
  • 0.2(49)
  • 0.23(6)
  • 0.25(2)
  • 0.5(1)
特長
  • 強力(30)
  • 耐熱(4)
基材
  • グラスファイバー(4)
  • ゴム系(1)
  • フッ素樹脂(23)
  • プラスチック(2)
  • ポリイミド(3)
  • 塩ビ(50)
  • 布系(5)
グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・塩ビ・布系
粘着剤
  • シリコーン系(23)
シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10(28)
  • 15(1)
  • 20(48)
  • 30(6)
  • 45(2)
  • 50(1)
10・15・20・30・45・50
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(36)
  • 1,500-10,000円(44)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テープ :「電気絶縁用」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 電気絶縁用ビニルテープ
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープセット エスコビニールテープセットエスコ
1,980税込2,178
1組
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,500税込6,050
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,870税込2,057
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
8,650税込9,515
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,160税込3,476
1巻
8日以内出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,820税込4,202
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
5,430税込5,973
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,170税込4,587
1巻
予約販売
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
2,930税込3,223
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
6,580税込7,238
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
電気絶縁テープ(ポリエステル) エスコ電気絶縁テープ(ポリエステル)エスコ
829税込912特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
防食テープ エスコ防食テープエスコ(1件のレビュー)
615税込677
1巻
当日出荷
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性) エスコ19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
高度な電気絶縁性
用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂) エスコ50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用エスコ品番EA944RD-7材質基材:フッ素樹脂フィルム連続使用温度(℃)最高180主な用途電気絶縁用総厚(mm)0.13
19mmx20m ビニールテープ(橙/10巻) エスコ19mmx20m ビニールテープ(橙/10巻)エスコ
2,160税込2,376
1パック(10巻)
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-9材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻) エスコ19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-8材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(アイボリー/10巻) エスコ19mmx20m ビニールテープ(アイボリー/10巻)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-7材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(青/10巻) エスコ19mmx20m ビニールテープ(青/10巻)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-3材質塩化ビニール
50mmx20m ビニールテープ(茶) エスコ50mmx20m ビニールテープ(茶)エスコ
915税込1,007
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-130材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ19mmx20m ビニールテープ(空)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(茶) エスコ19mmx20m ビニールテープ(茶)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-111材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(灰) エスコ19mmx20m ビニールテープ(灰)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-110材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(橙) エスコ19mmx20m ビニールテープ(橙)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-109材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(透明) エスコ19mmx20m ビニールテープ(透明)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-108材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(アイボリー) エスコ19mmx20m ビニールテープ(アイボリー)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-107材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(黒) エスコ19mmx20m ビニールテープ(黒)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-106材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(白) エスコ19mmx20m ビニールテープ(白)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-105材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(赤) エスコ19mmx20m ビニールテープ(赤)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-104材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(青) エスコ19mmx20m ビニールテープ(青)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-103材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(黄) エスコ19mmx20m ビニールテープ(黄)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-102材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(緑) エスコ19mmx20m ビニールテープ(緑)エスコ
250税込275
1個
予約販売
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-101材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(灰/10巻) エスコ19mmx20m ビニールテープ(灰/10巻)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
取扱停止中
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-10材質塩化ビニール
19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻) エスコ19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-9材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)エスコ
1,700税込1,870
1個
予約販売
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-35材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら