1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング