・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。