5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。 質量(g)90
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境) 光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)
エコ商品
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として 仕様残光時間6~8時間(使用環境による) 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.37 レモンイエロー 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります