絞り込み
ブランド
  • コーニング
  • モノタロウ(88)
  • エスコ(729)
  • 3M(スリーエム)(609)
  • ニトムズ(286)
  • 寺岡製作所(208)
  • 日東電工(203)
  • ニチバン(185)
  • TRUSCO(173)
  • RS PRO(142)
  • マクセル(131)
  • セキスイ(122)
  • 日本緑十字社(101)
  • tesa(テサ/テサテープ)(85)
  • サンワ[テープ](78)
  • 光洋化学(70)
  • オカモト[安全靴・作業靴](68)
  • 中興化成工業(68)
  • リンレイテープ(66)
  • カモ井加工紙(57)
  • サンユー印刷(52)
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 38(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 152(1)
特長
  • 耐久(2)
  • 耐湿(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.635(1)
  • 1(1)
  • 1.14(1)
  • 2(1)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリウレタン(1)
  • 塩ビ(2)
グラスファイバー・ゴム系・ポリウレタン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
1・3・4.5・6
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
グレー・ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
アーマーキャスト 補修・補強テープ コーニングアーマーキャスト 補修・補強テープコーニング(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。仕様切断にはカッターが必要幅(mm)100厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-40~100主な用途補修・補強用引張強度(MPa)5/10cm特性耐熱性
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
ガスシーラー コーニングガスシーラーコーニング
76,980税込84,678
1ケース(60巻)
6日以内出荷
長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ