絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(1)
- 38(1)
- 102(1)
特長
- 耐久(2)
- 耐湿(2)
- 耐薬品(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.635(1)
- 1.14(1)
- 2(1)
用途
電気・電子用(2)
基材
- ゴム系(1)
- 塩ビ(2)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 3(1)
- 6(1)
1・3・6
色
グレー(1)
ブラック(2)
グレー・ブラック
ブランド
- コーニング
- モノタロウ(81)
- エスコ(424)
- 3M(スリーエム)(342)
- 日東電工(旧:Permacel)(260)
- ニトムズ(254)
- 寺岡製作所(158)
- TRUSCO(155)
- ニチバン(137)
- マクセル(116)
- セキスイ(76)
- 日本緑十字社(73)
- tesa(テサ/テサテープ)(71)
- オカモト(56)
- リンレイテープ(54)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- ダイヤテックス(41)
- ブランドをもっと見る
特価

スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244色ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
ガスシーラー
コーニング¥76,980税込¥84,6781ケース(60巻)6日以内出荷長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6