絞り込み
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • モノタロウ(88)
  • エスコ(735)
  • 3M(スリーエム)(612)
  • ニトムズ(263)
  • 日東電工(205)
  • 寺岡製作所(198)
  • ニチバン(172)
  • TRUSCO(169)
  • RS PRO(142)
  • マクセル(132)
  • セキスイ(122)
  • 日本緑十字社(100)
  • tesa(テサ/テサテープ)(86)
  • サンワ[テープ](78)
  • オカモト[安全靴・作業靴](71)
  • リンレイテープ(71)
  • 光洋化学(70)
  • 中興化成工業(68)
  • カモ井加工紙(67)
  • サンユー印刷(56)
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途滑り止め用(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.65(1)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 2(1)
特長
  • 耐水(1)
基材
  • アルミ箔(2)
  • ポリエチレン(2)
アルミ箔・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 8(1)
  • 10(1)
3・5・8・10
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
イエロー・クリア・グレー・ブラック・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
養生フリーカットテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)養生フリーカットテープFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷
手で縦、横に自由なサイズに手で切れる、クッションスポンジ養生テープ(緩衝材付きの養生テープ)。現場に合わせて好きなサイズにカット可能。粘着テープ付で作業しやすく外れにくい。簡易の保護テープとしても使用可能です。糊残りの少ないテープです。
用途柱・開口枠・ドアノブ・階段の笠木・手すりなど住宅建設時の養生に その他、引越しの荷造りにも最適。破断伸度(%)タテ・ヨコ:15粘着力(N/10mm)1.6(対SUS)引裂強度(N)タテ・ヨコ:170引張強度(N/10mm)タテ:48、ヨコ:52
超多用途両面テープ Mピタテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)超多用途両面テープ MピタテープFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,298税込2,528
1巻
3日以内出荷
「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
パネピタ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パネピタFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
6,998税込7,698
1箱(15巻)
3日以内出荷
キッチンパネル、珪酸カルシウム板、石膏ボード等の仮固定に金属、ガラス、 各種プラスチック、木材等の接着に最適です。高性能粘着剤と特殊発泡体の組合せにより粗面・平骨面共に良好な接着力を発揮します。ノントルエンタイプで粗面粘着力、初期粘着力、低温接着性に優れた効果を発揮!
寸法(幅Wmm×長さLm)20×10適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ