絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
特長
  • 耐水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.65(1)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
用途
  • 用途滑り止め用(4)
基材
  • アルミ箔(2)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 10(1)
3・5・10
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • モノタロウ(82)
  • エスコ(429)
  • 3M(スリーエム)(344)
  • 日東電工(旧:Permacel)(264)
  • ニトムズ(257)
  • TRUSCO(160)
  • 寺岡製作所(156)
  • ニチバン(142)
  • マクセル(118)
  • セキスイ(77)
  • 日本緑十字社(74)
  • tesa(テサ/テサテープ)(70)
  • オカモト(57)
  • リンレイテープ(56)
  • エクト(46)
  • 中興化成工業(45)
  • 日東エルマテリアル(45)
  • 岩田製作所(42)
  • WAKI(和気産業)(42)
  • 古藤工業(Monf)(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
    用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
  • ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
    用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
  • 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
    用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
  • 超多用途両面テープ Mピタテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    超多用途両面テープ Mピタテープ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
    用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
  • 高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(5巻)
    3日以内出荷
    滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
    用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
  • パネピタ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    パネピタ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,998税込9,898
    1箱(15巻)
    3日以内出荷
    キッチンパネル、珪酸カルシウム板、石膏ボード等の仮固定に金属、ガラス、 各種プラスチック、木材等の接着に最適です。高性能粘着剤と特殊発泡体の組合せにより粗面・平骨面共に良好な接着力を発揮します。ノントルエンタイプで粗面粘着力、初期粘着力、低温接着性に優れた効果を発揮!
    寸法(幅Wmm×長さLm)20×10適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ