テープ :「ゴム 3m」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120 アズワン品番4-3479-01
1巻
1,830 税込2,013
当日出荷

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。 テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。 滅菌タイプをラインナップ!
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE 使用温度範囲(℃)-30~230 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 滅菌 テープ厚さ(mm)0.5 アズワン品番4-2556-31 特性耐油性・耐薬品性・耐水性
1巻
2,790 税込3,069
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります