一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。
製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
色透明
サイズA4
アズワン品番4-4064-01
1袋(10枚)
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック
取付方式テープ
特性耐久
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
色白色
サイズA4サイズ
規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)、難燃:UL94VTM-2対応
開封が一目で分かる
テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET
寸法(幅Wmm×長さLm)24×50
アズワン品番4-455-02
1巻(50m)
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
床などに貼ることでスリップ事故を防ぎます。水や油がかかっても滑りにくいです。
厚さ(mm)0.89
引張強度目安:20以上(10N/25mm)
主な用途滑り止め用
窓ガラス飛散軽減用です。
透明フィルムテープのため養生テープよりも目立ちにくいです。
幅(mm)50
色透明
長さ(m)37
構成PET38μmフィルム + アクリル系粘着剤
粘着力(N/10mm)2.5
アズワン品番4-5296-01
特性透明
1巻
¥839
税込¥923
当日出荷
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
色ヘイジー
サイズA4サイズ
規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。