絞り込み
ブランド
  • JIT
  • モノタロウ(87)
  • エスコ(745)
  • 3M(スリーエム)(615)
  • ニトムズ(263)
  • 日東電工(204)
  • 寺岡製作所(198)
  • TRUSCO(169)
  • ニチバン(168)
  • RS PRO(147)
  • マクセル(132)
  • セキスイ(122)
  • 日本緑十字社(100)
  • tesa(テサ/テサテープ)(87)
  • サンワ[テープ](78)
  • オカモト[安全靴・作業靴](71)
  • リンレイテープ(71)
  • 中興化成工業(68)
  • カモ井加工紙(67)
  • 光洋化学(57)
  • サンユー印刷(56)
テープ幅(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 2(2)
特長
  • 防水(1)
基材
  • ポリウレタン(1)
  • 塩ビ(1)
ポリウレタン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
1.5・2・3・3.2・5
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアラグリップ両面テープ JITコアラグリップ両面テープJIT(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラJIT(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20透明長さ(m)2
ジットタイガーテープ JITジットタイガーテープJIT
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
コアラグリップ 防水・防カビテープ JITコアラグリップ 防水・防カビテープJIT
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カすき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護幅(mm)36長さ(m)3.2

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ