手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。
用途袋詰め梱包の口止め封緘用
適合パックシーラーNo.20
タック(ボールNo.)12
伸び(%)21
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)34
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)
仕様タック(1/32″):13
伸び(%)168
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。