非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20
絶縁破壊電圧(kV)3.7
支持体厚さ(mm)0.18
引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。