絞り込み
ブランド
  • Denka(デンカ)
  • モノタロウ(88)
  • エスコ(729)
  • 3M(スリーエム)(609)
  • ニトムズ(286)
  • 寺岡製作所(208)
  • 日東電工(203)
  • ニチバン(185)
  • TRUSCO(173)
  • RS PRO(142)
  • マクセル(131)
  • セキスイ(122)
  • 日本緑十字社(101)
  • tesa(テサ/テサテープ)(85)
  • サンワ[テープ](78)
  • 光洋化学(70)
  • オカモト[安全靴・作業靴](68)
  • 中興化成工業(68)
  • リンレイテープ(66)
  • カモ井加工紙(55)
  • サンユー印刷(52)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(5)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 38(6)
  • 50(13)
  • 60(4)
  • 75(5)
  • 100(1)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(10)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.067(1)
  • 0.07(2)
  • 0.08(1)
  • 0.087(1)
  • 0.089(2)
  • 0.097(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(2)
  • 0.162(1)
  • 0.18(1)
  • 0.185(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
特長
  • 強力(8)
  • 気密(1)
  • 絶縁(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(8)
  • 塩ビ(9)
  • 紙系(1)
ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・紙系
テープ長さ(m)
  • 10(3)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 50(10)
  • 100(2)
  • 500(2)
  • 1000(1)
10・18・20・25・50・100・500・1000
粘着剤
  • ゴム系(9)
ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10巻)ほか
当日出荷から12日以内出荷
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(11件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)カラリヤン カットEスーパー40 #484Denka(デンカ)(10件のレビュー)
628税込691
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
ハーネステープ Denka(デンカ)ハーネステープDenka(デンカ)
52,980税込58,278
1ケース(200巻)ほか
当日出荷から21日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
カラリヤン PP60 Denka(デンカ)カラリヤン PP60Denka(デンカ)
32,980税込36,278
1ケース(5巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.6巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)64保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
防食用ビニルテープ Denka(デンカ)防食用ビニルテープDenka(デンカ)
31,980税込35,178
1ケース(20巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
薄肉ハーネステープ Denka(デンカ)薄肉ハーネステープDenka(デンカ)
58,980税込64,878
1ケース(200巻)
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
ダクト用アルミテープ Denka(デンカ)ダクト用アルミテープDenka(デンカ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
ニュークロステープ Denka(デンカ)ニュークロステープDenka(デンカ)
38,980税込42,878
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷
カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。
用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0
カラリヤンテープ Denka(デンカ)カラリヤンテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1ケース(60巻)
3日以内出荷
カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ(手で切れる)伸び(%)10主な用途梱包用粘着力(N/10mm)7.8巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)70保持力(mm/60分)0.0テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
カラリヤン PP60M Denka(デンカ)カラリヤン PP60MDenka(デンカ)
29,980税込32,978
1ケース(100巻)
3日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)199主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.9巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)64保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
難燃ハーネステープ Denka(デンカ)難燃ハーネステープDenka(デンカ)
66,980税込73,678
1ケース(160巻)ほか
11日以内出荷から21日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
マイティテープ Denka(デンカ)マイティテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(200巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
カラリヤン PP40 カラー Denka(デンカ)カラリヤン PP40 カラーDenka(デンカ)
43,980税込48,378
1ケース(50巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.8巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)51保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
カラリヤン PP40 Denka(デンカ)カラリヤン PP40Denka(デンカ)
26,980税込29,678
1ケース(40巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.8巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)51保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
カラリヤン PP60カラー Denka(デンカ)カラリヤン PP60カラーDenka(デンカ)
24,980税込27,478
1ケース(50巻)
3日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.6巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)64保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
ライトタック Denka(デンカ)ライトタックDenka(デンカ)
24,980税込27,478
1ケース(80巻)
6日以内出荷
展開時ばらけない、落ちないので作業性に優れます。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)230引張強度(N/10mm)32.5
EFテープ Denka(デンカ)EFテープDenka(デンカ)
19,980税込21,978
1ケース(40巻)ほか
3日以内出荷
特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
スリットハーネステープ Denka(デンカ)スリットハーネステープDenka(デンカ)
139,800税込153,780
1箱(400巻)
31日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
カットE70 Denka(デンカ)カットE70Denka(デンカ)
45,980税込50,578
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷
カッター不要特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)843主な用途梱包用粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)22テープタイプ手で切れる

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ