絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(5)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(1)
特長
  • 強力(2)
  • 気密(1)
  • 絶縁(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.067(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.162(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(5)
基材
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(8)
テープ長さ(m)
  • 10(3)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 50(2)
10・18・20・25・50
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • Denka(デンカ)
  • モノタロウ(81)
  • エスコ(424)
  • 3M(スリーエム)(344)
  • 日東電工(旧:Permacel)(260)
  • ニトムズ(256)
  • TRUSCO(159)
  • 寺岡製作所(158)
  • ニチバン(142)
  • マクセル(117)
  • セキスイ(76)
  • 日本緑十字社(73)
  • tesa(テサ/テサテープ)(71)
  • オカモト(57)
  • リンレイテープ(54)
  • エクト(46)
  • 中興化成工業(45)
  • 日東エルマテリアル(45)
  • 岩田製作所(42)
  • WAKI(和気産業)(42)
  • ダイヤテックス(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニテープ#101 Denka(デンカ)

    ビニテープ#101

    Denka(デンカ)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)

    カラリヤン カットEスーパー40 #484

    Denka(デンカ)(10件のレビュー)
    628税込691
    1巻ほか
    当日出荷
    カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
    用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
  • 防食用ビニルテープ Denka(デンカ)

    防食用ビニルテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
    用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
  • ダクト用アルミテープ Denka(デンカ)

    ダクト用アルミテープ

    Denka(デンカ)
    1,798税込1,978
    1巻
    欠品中
    低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
    用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
  • ハーネステープ Denka(デンカ)

    ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    59,980税込65,978
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • 薄肉ハーネステープ Denka(デンカ)

    薄肉ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    67,980税込74,778
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • マイティテープ Denka(デンカ)

    マイティテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1ケース(200巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 難燃ハーネステープ Denka(デンカ)

    難燃ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    73,980税込81,378
    1ケース(160巻)ほか
    10日以内出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
  • ニュークロステープ Denka(デンカ)

    ニュークロステープ

    Denka(デンカ)
    38,980税込42,878
    1ケース(36巻)ほか
    翌々日出荷
    カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。
    用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0
  • EFテープ Denka(デンカ)

    EFテープ

    Denka(デンカ)
    19,980税込21,978
    1ケース(40巻)ほか
    翌々日出荷
    特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
    用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
  • スリットハーネステープ Denka(デンカ)

    スリットハーネステープ

    Denka(デンカ)
    169,800税込186,780
    1箱(400巻)
    30日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ