テープ :「アルミテープ ダクト配管用」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。