ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
テープの粘着部分に有害な有機溶剤は一切使用していません。No.150は重量物の封かんに最適です。
用途段ボール箱、発泡スチロールの封かんに。宅配便、小包などの荷造り包装に。ゴミ袋の口止めに。
仕様黄土、ペットボトル繊維使用、重量物封かん用
種類No.150
環境対応GPN掲載、グリーンマーク巻心、PETボトル再利用品
アズワン品番65-0485-82
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個(50mm×25m)
¥649
税込¥714
当日出荷
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。
無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。
「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包
タック(ボールNo.)32
伸び(%)7
保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重)
粘着力(N/10mm)4.65
引張強度(N/10mm)46.1
粘着力(N/25mm)11.63
巻戻し力(N/25mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
再生材使用使用
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。
材質基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
引張強度(N/mm)68.8
伸び(%)161
ボールタックNO.32
粘着力(N/mm)(SUS)3.41
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん
伸度(%)154
耐熱温度(℃)常温
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.17
引張強度(N/10mm)74.5
特性耐水性、耐久性
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。