カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(4)
- 15(2)
- 19(1)
- 20(4)
- 25(18)
- 30(4)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(52)
- 75(4)
- 100(19)
- 210(1)
特長
- はがせる(1)
- 両面(1)
- 反射(4)
- 強力(2)
- 耐久(4)
- 耐薬品(1)
- 蓄光反射(12)
- 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.08(2)
- 0.1(1)
- 0.115(1)
- 0.12(2)
- 0.13(1)
- 0.14(3)
- 0.15(1)
- 0.175(1)
- 0.18(1)
- 0.2(11)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.37(2)
- 0.4(4)
- 0.5(4)
- 0.6(2)
- 0.75(3)
- 1(16)
- 1.5(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
梱包用(1)
滑り止め用(18)
表示・安全用(29)
基材
- その他(4)
- アクリル系(2)
- アルミ箔(15)
- ウレタン系(1)
- オレフィン系(6)
- ゴム系(4)
- ナイロン(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(20)
- ポリエチレン(5)
- 塩ビ(14)
- 布系(2)
- 金属(1)
テープ長さ(m)
- 0.06(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 5(27)
- 5.2(1)
- 6(2)
- 10(14)
- 10.2(1)
- 15(1)
- 20(10)
- 25(3)
- 30(1)
- 33(1)
- 45(1)
- 50(5)
- 100(5)
0.06・1・2・2.5・5・5.2・6・10・10.2・15・20・25・30・33・45・50・100
色
イエロー(28)
オレンジ(10)
クリア(1)
グリーン(23)
グレー(4)
シルバー(2)
パープル(2)
ピンク(2)
ブラウン(2)
ブラック(14)
ブルー(15)
ホワイト(18)
レッド(13)
白×緑(1)
白×赤(1)
白×青(1)
黒×黄(8)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(81)
- エスコ(429)
- 3M(スリーエム)(342)
- 日東電工(旧:Permacel)(260)
- ニトムズ(258)
- 寺岡製作所(158)
- TRUSCO(155)
- ニチバン(138)
- マクセル(114)
- セキスイ(74)
- tesa(テサ/テサテープ)(70)
- オカモト(57)
- リンレイテープ(55)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- ダイヤテックス(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

ビバスーパーラインテープ
日本緑十字社¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷から翌々日出荷キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。仕様不燃材認定商品・プラスチック芯主な用途表示・安全用裏面離けい紙
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から4日以内出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ
標示テープ 立入禁止
日本緑十字社¥989税込¥1,0881巻当日出荷日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。用途工場内等での注意喚起に。仕様ラベル使用の場合:47枚トラスコ品番354-0340材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.04表示内容立入禁止引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1粘着力(N/25mm)5.1サイズ(mm)紙:72RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)92
クリーンルーム用ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。用途屋内用。厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
ガードテープ(再はく離タイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から翌々日出荷しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離可
厚手ステンレス粘着テープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145
滑り止めテープ(平面用・蛍光)
日本緑十字社¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に仕様平面用、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)0.6長さ(m)5主な用途滑り止め用取付け方法貼付タイプ
改ざん防止機能付セキュリティテープ
日本緑十字社¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042
滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用
日本緑十字社¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から翌々日出荷通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)40特性耐久性
高耐久ラインテープ
日本緑十字社¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から9日以内出荷厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ
強力両面テープ ポリエチレン
日本緑十字社¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から9日以内出荷クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子
日本緑十字社¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)100
ガードテープ
日本緑十字社¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)7.64引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1剥離紙あり特性耐摩耗性
滑り止めテープ
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。トラスコ品番354-0319色黄/黒タイプ筆記不可テープ幅(mm)50基材軟質塩化ビニールテープ長さ(m)5砥粒鉱物粒子引張強度11.5(N/25mm)テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力40(N/25mm)主な用途滑り止め粘着力(N/25mm)40
改ざん防止テープ 転写なしタイプ
日本緑十字社¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷未開封証明用のセキュリティーテープで、改ざんやラベルの再使用、製品の荷抜きなどを防止します。剥がすと被着体にメッセージを残します。用途改ざん防止にラベル再使用の防止に製品の荷抜き防止に。トラスコ品番249-2717材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.08色黄長さ(m)50取付け方法貼付タイプ表示内容OPENED VOIDRoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ ブチルゴム
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。用途銘板や部品の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56主なワークパーツ
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM
日本緑十字社¥7,398税込¥8,1381本当日出荷シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
超高輝度蓄光テープ
日本緑十字社¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系色グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用
日本緑十字社¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。厚さ(mm)0.18材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系取付方式貼付タイプ長さ(m)20伸び(%)258.2引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可テープ幅(mm)50基材ナイロン
路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)
日本緑十字社¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から3日以内出荷反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。 再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。主な用途滑り止め用
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM
日本緑十字社¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
強粘着両面テープ
日本緑十字社¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用質量(kg)1.2裏面離けい紙日本緑十字社品番268104粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
日本緑十字社¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。 表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。 離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1特性耐摩耗