日東電工(旧:Permacel)
両面テープ HS-103
初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
用途
ポスターの固定
トラスコ品番
818-0138
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
4.9
内容量
1箱(120巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02734808
HS-103 10X20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください