テープ :「段ボール」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)110以上
引張強度(N/10mm)30.87
粘着力(N/25mm)5.79
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

OPPテープ 中梱包用 100m巻
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
プラスチック段ボールの封緘に最適です。
プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。
仕様手で切断可能
質量(g)210
引張強度(N/10mm)48.0
RoHS指令(10物質対応)対応
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
基材OPP
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)43.8
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
粘着タイプ強力
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
こんなお得な商品も!

OPPテープ 超透明
モノタロウ
¥168
税込¥185
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)68.6
粘着力(N/25mm)7.0
巻戻し力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
伸度(%)146.40
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
保持力(mm)0.0
粘着力(N/10mm)7.63
巻戻し力(N/10mm)0.62
引張強度(N/25mm)50
引張強度(N/10mm)20.14
粘着力(N/25mm)19
巻戻し力(N/25mm)1.6
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!

OPPテープ テープカッター付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
仕様テープ+カッター付
質量(g)255
タイプテープ+カッター付
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.6
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ
伸び(%)150
主な用途梱包用
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)127.5
粘着力(N/25mm)6.95
巻戻し力(N/25mm)1.55
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん
伸度(%)154
耐熱温度(℃)常温
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.17
引張強度(N/10mm)74.5
特性耐水性、耐久性
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)199
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.9
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.8
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)51
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
カッター不要で真っ直ぐ切れます。
重ね貼りができ文字も書ける。
耐水性にも優れます。
用途ダンボール梱包用
伸び(%)27
巻戻し力(N/10mm)0.9
引張強度(N/10mm)44
保持力(mm/60分)0.0
優れた段ボールシール性
繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か
手首の負担を軽減
用途段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)140
保持力(mm/30分)0.3
引張強度(N/25mm)120
粘着力(N/25mm)8
巻戻し力(N/25mm)1.8
テープタイプ音が靜か
薄くしなやかなPET基材を使用しています。
被着体にフィット、切れ性も良好です。
用途ダンボール梱包用
伸び(%)15
巻戻し力(N/10mm)1.3
引張強度(N/10mm)58
保持力(mm/60分)0.0
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など
色透明
テープ幅(mm)48
基材OPP
テープ長さ(m)100
粘着剤アクリル系
主な用途梱包
テープ厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性
テープタイプ重ね貼りが可
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)2.45以上
テープ厚さ(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ
主な用途梱包用
手で簡単に切れる。貼ってはがせる。
フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。
テープが強く、ひっぱっても切れにくい。
巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに
質量(g)122
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20
主な用途結束/仮止め
粘着タイプはがせる
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。
幅(mm)48
色透明
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。
トラスコ品番634-4190
幅(mm)48
厚さ(mm)0.048
色透明
長さ(m)100
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
伸び(%)150
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
特性耐寒
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(5巻)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
1
2
3
次へ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。