カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • テープ
        • 安全保護テープ(1)
        • 工業用フィルム(2)
絞り込み
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
0.297・5・10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テープ :「BCU」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
1,990税込2,189
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
マットルミラーX30B 黒PET 両面マット A4サイズ きもとマットルミラーX30B 黒PET 両面マット A4サイズきもと
1セット(10枚×10束)
取扱停止中
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297導電性>10の13乗Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
マットルミラーX30B 黒PET 両面マット ロール きもとマットルミラーX30B 黒PET 両面マット ロールきもと
1本
取扱停止中
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10導電性>10の13乗Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ