テープ :「n95」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
テープタイプ手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。
トラスコ品番149-8106
材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
質量(g)82
長さ(m)4
使用温度範囲-60~250℃
引張強度98N/10mm
主な用途断熱材、摺動補助
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/25mm)95
引張強度(N/10mm)38
粘着力(N/25mm)10
切断方法カッターが必要
特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。