トーチ専用スパッタ防止剤大崎電工(2件のレビュー)当日出荷
特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
ノズルガード500大崎電工翌々日出荷
低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!卓越したスパッタ防止効果速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用容量(mL)290使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
ノズルガード500DIP大崎電工翌々日出荷
水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~