絞り込み
ブランド
- 大崎電工(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- タイムケミカル(5)
- タセト(5)
- ジェイインターナショナル(5)
- オリック(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- エヌエスケミカル(1)
エコロジープロダクト

ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス
タイムケミカル¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。質量(kg)11タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート容量(L)5電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz)ノズル長(mm)60、70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330ノズル外径(Φmm)(先端)18、21ノズル内径(Φmm)(先端)12、15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)0.45~0.55
スパター付着防止剤マグナ 903 2.26kG
マグナアロイアンドリサーチ¥19,980税込¥21,9781缶5日以内出荷スパター付着防止剤MAGNA 903 2.26kg容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
スパター付着防止剤マグナ 903 454G
マグナアロイアンドリサーチ¥5,898税込¥6,4881缶5日以内出荷スパター付着防止剤MAGNA 903 454g容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用