絞り込み
ブランド
- タイムケミカル
- 大崎電工(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- タセト(5)
- ジェイインターナショナル(5)
- オリック(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- エヌエスケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン
タイムケミカル¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか当日出荷から4日以内出荷1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中適合機種炭酸ガス溶接、 半自動タイプペースト状の標準タイプ主成分石油系グリース比重0.9臭気極微臭外観無色ペースト危険物の類別非危険物
ノズル用自動スパッタ除去装置 標準ノズル
タイムケミカル¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。仕様標準ノズルΦ10継手付ねじ径TM18特殊P=4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付ねじ径インシュレータW1/2-12有効長(mm)(ノズル)32ノズル長(mm)56.6ノズル外径(Φmm)24ノズル内径(Φmm)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス
タイムケミカル¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。質量(kg)11タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート容量(L)5電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz)ノズル長(mm)60、70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330ノズル外径(Φmm)(先端)18、21ノズル内径(Φmm)(先端)12、15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)0.45~0.55
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用