「乾燥時間」から絞り込む
1~2分(5)
3分
5分(4)
10分(2)
10~15分(19)
10~20分(1)
15分(3)
20秒(3)
不乾性(5)
クリンスパッター直接塗装タイプです。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。塩化メチレンフリーです。特化則非該当。溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。
用途溶接時スパッター付着防止
タイプ溶剤
乾燥時間(分)3
外観クリアー
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
処理方法洗浄
塗布面積(m2/本)15~20
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。