母材用 :「AT 添加剤」の検索結果
油性系で溶接時のブローホールの心配がないアルミ用スパッター付着防止剤。低粘度で作業が容易です。アルミニウム系材料のスパッター付着防止に効果的です。
用途アルミ材溶接スパッター付着防止
成分炭化水素、極圧添加剤 他
引火点(℃)55
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.7(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
比重(at15℃)0.77
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。