母材用 :「乾燥」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「乾燥時間」から絞り込む
不乾性(1)
溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
内容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
適合軟鋼、ステンレス
エスコ品番EA920WA-2
質量(kg)4
乾燥時間(分)約10
外観乳白色
乾燥塗膜透明
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可
アズワン品番65-9310-57
危険物の類別非危険物
1本
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。