「乾燥時間」から絞り込む
クリンスパッタイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)当日出荷
上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
クリンスパッター W-1000イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(L)1乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
溶接スパッタ付着防止スプレー ステンレス母材用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。
クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,998税込¥2,198特価
1本(420mL)
当日出荷
乾燥性に優れ作業効率アップ。
耐熱性に優れている。
原液は不燃性により火気への心配がない。
用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
クリンスパッター WN-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
クリンスパッター300イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
クリンスパッターAWイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
主な用途サビ止めタイプ溶剤型乾燥時間(分)5危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
クリンスパッター300イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る
タイプです。
●SUS、SSどちらにも使用可能です。
トーチクリーン RS-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
クリンスパッターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
クリンスパッターは、スパッター付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性などに重点をおいた多目的スパッター防止剤です。短期的な防錆効果を持たせています。消防法上の非危険物。
仕様●内容量:420mL●外観:クリアー●乾燥塗膜状態:クリアー●乾燥時間:90秒●塗布面積:15~20m2/本●法令:PRTR該当/特化則該当アズワン品番65-9561-17危険物の類別非危険物
クリンスパッター300Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
クリンスパッターSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
クリンスパッター WN-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥12,980税込¥14,278
1セット(420mL×12本)
3日以内出荷
溶接スパッター付着防止剤です。
1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。
溶接後、直接塗装することもできます。
水洗で除去できます。
水溶性・速乾タイプ。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
クリンスパッターES-55Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
クリンスパッター直接塗装タイプです。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。塩化メチレンフリーです。特化則非該当。溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。
用途溶接時スパッター付着防止タイプ溶剤乾燥時間(分)3外観クリアー塗布方法エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性処理方法洗浄塗布面積(m2/本)15~20
クリンスパツターES-55Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,978
1箱(420mL×12本)
翌々日出荷
溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンスパッターW-2000イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980~税込¥20,878~
1缶(18kg)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スパッター付着防止剤 兼用タイプ 水溶性強力タイプ
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。
SUS、SSどちらにも使用可能です。
クリンスパッターMイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980~税込¥20,878~
1缶(18kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
クリンスパッターES-55イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980~税込¥29,678~
1缶(18kg)ほか
翌々日出荷
クリンスパッターE-32イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980~税込¥17,578~
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
クリンスパッターAXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)6日以内出荷
主な用途サビ止め危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~