母材用 :「軟鋼・高張力鋼用」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「乾燥時間」から絞り込む
10~15分(2)
20秒(2)
スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 正味質量(g)388 仕様直接塗装用不燃速乾型 トラスコ品番356-9705 使用温度範囲(℃)-10~40 液色透明 主成分樹脂、不燃溶剤 防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月 乾燥時間(秒)20 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 塗布面積(m2/kg)60 乾燥時間(分)10~15 塗膜状態透明 対象鋼材軟鋼、高張力鋼
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物 乾燥時間10分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:1ヶ月 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物 乾燥時間20秒
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷

『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります