161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位の 3 つの数 4 mm 2 の接続可能な導体の断面
仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8777 アズワン品番65-7745-96
1袋(50個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位の 3 つの数 4 mm 2 の接続可能な導体の断面 DINレール35 mm
仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8778 アズワン品番65-7724-06
1袋(50個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位数: 2 4 mm 2 の接続可能な導体の断面
1袋(50個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2、N2:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9447 アズワン品番65-7537-80
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Siemens Alpha シリーズ N Terminal ストリップは、寸法 N:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 128 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9443 アズワン品番65-7537-63
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

接触器アセンブリ S2-S2 と接触器間の 10 mm のクリアランスを組み合わせた Siemens Sirius 配線モジュール TOP です。3RT1 及び 3RT2 シリーズの接触器に最適です
仕様●色:黒●コード番号:203-2049 アズワン品番65-7725-75
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Siemens Sirius インフィード Terminal は、コンタクタ 3RT2.1 用のパラレルスイッチング接続用のリンクです。3極 S00 コンタクタサイズ
仕様●色:黒●コード番号:203-2580 アズワン品番65-7721-46
1個
4,798 税込5,278
欠品中

。Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 129 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9444 アズワン品番65-7537-73
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 25 mm2 と 28 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9448 アズワン品番65-7537-74
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Siemens Sirius 接続ジャンパは、コンタクタ 3RT2.2 用のパラレルスイッチング接続用リンクです。3極 S0 コンタクタサイズ
仕様●色:黒●コード番号:203-2570 アズワン品番65-7743-78
1個
2,398 税込2,638
欠品中

Siemens Alpha シリーズの N/PE Terminal ストリップは、ねじ式技術を採用しており、寸法が N:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2、PE:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2 です。正味重量: 126 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9442 アズワン品番65-7534-74
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2、N2:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2 のねじ式技術を採用しています。正味重量: 130 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9446 アズワン品番65-7537-79
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

。ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップ( 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用)です。SENTRON シリーズです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400 / 630●コード番号:226-2836 アズワン品番65-7598-40
1袋(10個)
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181 アズワン品番65-7533-29
1袋(10個)
17,980 税込19,778
欠品中

。Siemens N/PE Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
仕様●色:黒, 黄●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1890 アズワン品番65-7542-29
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Siemens のサドル Terminal 1.5 → 70 mm の正方形のねじ止め Terminal のサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、3 つの端子があります。EAC によって承認されてい
仕様●極数:2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2798 アズワン品番65-7617-03
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Siemens 制御ワイヤタップボックス Terminal アクセサリは、3VA1 400/630 及び 3VA2 400630 に使用します。10 ユニット用のアクセサリです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400630●コード番号:226-2835 アズワン品番65-7612-60
1袋(10個)
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens N Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
仕様●色:青●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1891 アズワン品番65-7709-05
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1206 アズワン品番65-7529-95
1袋(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

Siemens Label の前面、1-10、水平、Terminal Width : 6.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1215 アズワン品番65-7522-36
1袋(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

Siemens Label の前面、11 → 20、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1204 アズワン品番65-7516-61
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens Label の前面、U、V、W、N、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1202 アズワン品番65-7519-18
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal Width )。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1201 アズワン品番65-7516-02
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212 アズワン品番65-7522-35
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

Siemens ラベル、マイナス、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1210 アズワン品番65-7527-78
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

Siemens ラベル、フラット、垂直、クランプ幅: 4.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1208 アズワン品番65-7523-31
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

Siemens Label の前面、31 → 40、水平、Terminal Width : 5.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1214 アズワン品番65-7519-91
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

。Siemens ラベル、フラット、41-50、垂直、クランプ幅: 5.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1209 アズワン品番65-7523-16
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。青、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5221 アズワン品番65-7484-89
1個
1,698 税込1,868
欠品中

Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1205 アズワン品番65-7527-93
1袋(100個)
4,098 税込4,508
33日以内出荷

Siemens Label の前面、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 10.5 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1203 アズワン品番65-7529-10
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens Label の前面、51 → 60、垂直、Terminal Width : 5.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1200 アズワン品番65-7528-21
1袋(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

Siemens ラベル、フラット、11 ~ 20、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1211 アズワン品番65-7519-76
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

ピンバスバー接触保護、16 mm2 単相 +N、長さ 1000 mm、エンドキャップなし
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5223 アズワン品番65-7586-90
1個
26,980 税込29,678
欠品中

。ピンバスバー、10 mm2 接続: 1 FI、4 極、NLI + 8LS、1 極で 3 相 / 8 倍位相接触保護
仕様●シリーズ:5ST36●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5183 アズワン品番65-7586-71
1個
2,998 税込3,298
欠品中

ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5222 アズワン品番65-7583-04
1個
6,398 税込7,038
欠品中

ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。グレー、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5220 アズワン品番65-7483-19
1個
1,698 税込1,868
欠品中

。ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5224 アズワン品番65-7482-98
1個
9,998 税込10,998
欠品中

インフィード Terminal 25 mm2、ピンバスバー用
仕様●シリーズ:5SM6/5SV6●ケーブルCSA:25mm2●コード番号:187-5226 アズワン品番65-7485-12
1個
1,998 税込2,198
欠品中

Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865 アズワン品番65-7597-93
1個
29,980 税込32,978
欠品中