DINレール取付用端子アクセサリ エンドキャップSIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。青、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5221アズワン品番65-7484-89
バスバー 5ST37シリーズ 63ASIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー、1 相 10 mm2、56 ピン、絶縁グレーは、エンドキャップなしで切断できます
仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5216アズワン品番65-7485-44
バスバー 5ST37シリーズ 63ASIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー、単相 10 mm2、12 ピン、絶縁青はエンドキャップで切断できます
仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5215アズワン品番65-7484-80
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズSIEMENS7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5224アズワン品番65-7482-98
DINレール取付用端子アクセサリ エンドキャップSIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。グレー、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5220アズワン品番65-7483-19
基板用端子台 5SM6/5SV6シリーズSIEMENS7日以内出荷
インフィード Terminal 25 mm2、ピンバスバー用
仕様●シリーズ:5SM6/5SV6●ケーブルCSA:25mm2●コード番号:187-5226アズワン品番65-7485-12
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズSIEMENS7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5222アズワン品番65-7583-04
基板用端子台 5ST36シリーズ 63ASIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 1 FI、4 極、NLI + 8LS、1 極で 3 相 / 8 倍位相接触保護
仕様●シリーズ:5ST36●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5183アズワン品番65-7586-71
ヒューズ無しDINレール端子 80A 1袋 10個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens のフィード端子 Terminal は、左側にタッチ保護機能付きのケーブルエントリを備えています。25 mm 2 の接続可能な導体の断面積 保護クラス IP20
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●定格電流:80A●コード番号:202-7203アズワン品番65-7751-37
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズSIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー接触保護、16 mm2 単相 +N、長さ 1000 mm、エンドキャップなし
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5223アズワン品番65-7586-90
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77