69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 12 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1947 アズワン品番65-7596-68
1セット(300個)
98,980 税込108,878
欠品中

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1939 アズワン品番65-7623-78
1セット(230個)
119,800 税込131,780
欠品中

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1937 アズワン品番65-7596-71
1セット(230個)
99,980 税込109,978
欠品中

TE CONNECTIVITYDBL 配電ブロック
エコ商品
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電 使用温度範囲(℃)-55~110 温度範囲(℃)設置:-5~40 UL規格UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 アズワン品番65-1387-13
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 アズワン品番65-1380-51
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

仕様列数:1 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:- アズワン品番65-1657-01
1個
549 税込604
10日以内出荷

仕様列数:1 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:- アズワン品番65-1657-04
1個
999 税込1,099
欠品中

仕様列数:1 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:- アズワン品番65-1657-02
1個
729 税込802
10日以内出荷


仕様ポジション数:1 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:1kV 製品群:SNK シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG アズワン品番65-1380-54
1個
599 税込659
10日以内出荷


仕様ポジション数:1 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:30A 定格電圧:1kV 製品群:SNK シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 10AWG アズワン品番65-1380-58
1個
789 税込868
10日以内出荷

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:800V レベル数:2 アズワン品番65-1387-63
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:1A 定格電圧:630V レベル数:1
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 最大ワイヤサイズAWG:0AWG 導体部 CSA:35mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:125A 定格電圧:1kV レベル数:1 アズワン品番65-1387-09
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷


仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:15A 定格電圧:500V レベル数:1 アズワン品番65-1390-30
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV レベル数:1
1個
579 税込637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1996 アズワン品番65-7721-71
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1941 アズワン品番65-7668-65
1箱(105個)
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1942 アズワン品番65-7723-23
1個
3,198 税込3,518
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●材質:リン酸銅●コード番号:195-1938 アズワン品番65-7668-58
1個
2,298 税込2,528
欠品中

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1990 アズワン品番65-7668-36
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1988 アズワン品番65-7668-02
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1940 アズワン品番65-7724-85
1個
2,798 税込3,078
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●材質:真鍮●コード番号:195-1987 アズワン品番65-7668-35
1箱(200個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●深さ:14.3mm●コード番号:195-1934 アズワン品番65-7675-42
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1929 アズワン品番65-7700-84
1箱(400個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●深さ:14.3mm●コード番号:195-1944 アズワン品番65-7668-57
1個
3,698 税込4,068
欠品中

仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1937 アズワン品番65-7667-41
1箱(200個)
219,800 税込241,780
欠品中

。Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●深さ:16.1mm●コード番号:195-1994 アズワン品番65-7722-71
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1989 アズワン品番65-7723-61
1箱(200個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1985 アズワン品番65-7668-47
1箱(400個)
94,980 税込104,478
欠品中

仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1939 アズワン品番65-7723-46
1箱(150個)
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:35.6mm●コード番号:195-1957 アズワン品番65-7667-88
1箱(300個)
82,980 税込91,278
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2009 アズワン品番65-7725-17
1箱(500個)
47,980 税込52,778
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1960 アズワン品番65-7723-59
1袋(5個)
3,798 税込4,178
欠品中

仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1955 アズワン品番65-7700-24
1箱(400個)
85,980 税込94,578
欠品中