キャビネット / プラボックス :「単線 1.6mm」の検索結果
関連キーワード
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本
質量(kg)4.4
極数2極
定格入力電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)0~40
入力周波数(Hz)50/60
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本
結線方式ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口(電源コンセント)
端子数1
保持力(N)10~60
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。