材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 46g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。